HAGER - HAGMM506N Motorschutzschalter Gr.1, 1-1.6A 2.5M - MM506N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1...1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 17.92...26.88 A
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu - 1.6 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
MM5
EAN
3250614435195
Artikelnummer
HAGMM506N
Herstellernummer
MM506N
Hersteller
HBO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1...1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
17.92...26.88 A
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm



