Startseite

HAGER - HAGMM505N Motorschutzschalter Gr.1, 0.63-1A 2.5M - MM505N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.63...1 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 12.4...18.6 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250614435188

Artikelnummer

HAGMM505N

Herstellernummer

MM505N

Hersteller

HBO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.63...1 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

12.4...18.6 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.12 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.25 kW

Verlustleistung:

5.33 W

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

150 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

140 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

75 mm

Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.63-1.0A 2.5M. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar.