Startseite

HAGER - HAGMM502N Motorschutzschalter Gr.1, 0.16-0.25A - MM502N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.16...0.25 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.8...4.2 A

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 0.25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

MM5

EAN

3250614435157

Artikelnummer

HAGMM502N

Herstellernummer

MM502N

Hersteller

HBO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.16...0.25 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2.8...4.2 A

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.06 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

70 mm

Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.16-0.25A 2.5M. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar.