HAGER - HAGMLN510A INTERR. AUTOM.1P+N 10A 6 KA C 1M - MLN510A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
3250614318115
Artikelnummer
HAGMLN510A
Herstellernummer
MLN510A
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP2X


