Startseite

HAGER - HAGMLN502A INTERR. AUTOM.1P+N 2A 6 KA C 1M - MLN502A

KopierenKopieren
HAGER - HAGMLN502A INTERR. AUTOM.1P+N 2A 6 KA C 1M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614318085

Artikelnummer

HAGMLN502A

Herstellernummer

MLN502A

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 2A 1 Modul