HAGER - HAGMJN525A INTERR. AUTOM.1P+N 25A 4.5KA C 1M - MJN525A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
3250614318047
Artikelnummer
HAGMJN525A
Herstellernummer
MJN525A
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP2X


