HAGER - HAGMJN510A INTERR. AUTOM.1P+N 10A 4.5KA C 1M - MJN510A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250614318009
Artikelnummer
HAGMJN510A
Herstellernummer
MJN510A
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
240 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.4 W


