HAGER - HAGMJN506A INTERR. AUTOM.1P+N 6A 4.5KA C 1M - MJN506A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 70 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250614317996
Artikelnummer
HAGMJN506A
Herstellernummer
MJN506A
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Verlustleistung:
1.8 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Explosionsgeschützt:
nein


