Startseite

HAGER - HAGMJN502A INTERR. AUTOM.1P+N 2A 4.5KA C 1M - MJN502A

KopierenKopieren
HAGER - HAGMJN502A INTERR. AUTOM.1P+N 2A 4.5KA C 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 70 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250614317972

Artikelnummer

HAGMJN502A

Herstellernummer

MJN502A

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

70 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Verlustleistung:

0.9 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

ja

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 4500 A come da norma CEI EN 60898-1. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti civili e terziari, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto + neutro, curva C e corrente nominale (In) di 2 A, occupa 1 modulo DIN.