Startseite
Nicht mehr in Produktion

HAGER - HAGMHN516A INTERR. AUTOM.1P+N 16A 4.5KA B 1M - MHN516A

KopierenKopieren
HAGER - HAGMHN516A INTERR. AUTOM.1P+N 16A 4.5KA B 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250614320439

Artikelnummer

HAGMHN516A

Herstellernummer

MHN516A

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 1P+N 4.5kA B-16A 1M
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie