Startseite
Nicht mehr in Produktion

HAGER - HAGMHN510A INTERR. AUTOM.1P+N 10A 4.5KA B 1M - MHN510A

KopierenKopieren
HAGER - HAGMHN510A INTERR. AUTOM.1P+N 10A 4.5KA B 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250614320415

Artikelnummer

HAGMHN510A

Herstellernummer

MHN510A

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP2X

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 4500 A come da norma CEI EN 60898-1. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti civili e terziari, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto + neutro, curva B e corrente nominale (In) di 10 A, occupa 1 modulo DIN.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie