Startseite

HAGER - HAGMHN506A INTERR. AUTOM.1P+N 6A 4.5KA B 1M - MHN506A

KopierenKopieren
HAGER - HAGMHN506A INTERR. AUTOM.1P+N 6A 4.5KA B 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

MHN

EAN

3250614320408

Artikelnummer

HAGMHN506A

Herstellernummer

MHN506A

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 1P+N 4.5kA B-6A 1M