HAGER - HAGMCA203 INTERR. AUTOM.2P 3A 6 KA C 2M - MCA203
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 3 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 9 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
MCA
EAN
3250614346590
Artikelnummer
HAGMCA203
Herstellernummer
MCA203
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP2X