Startseite

HAGER - HAGMCA202 INTERR. AUTOM.2P 2A 6 KA C 2M - MCA202

KopierenKopieren
HAGER - HAGMCA202 INTERR. AUTOM.2P 2A 6 KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

MCA

EAN

3250614346583

Artikelnummer

HAGMCA202

Herstellernummer

MCA202

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 2P 6/10kA C-2A 2M