HAGER - HAGLSN431 Sicherungselement 1P 25A L32 Leuchte 1M - LSN431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250614120060
Artikelnummer
HAGLSN431
Herstellernummer
LSN431
Hersteller
HBO
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


