Startseite

HAGER - HAGLSN412 Sicherungselement 1P+N 25A L32 2M - LSN412

KopierenKopieren
HAGER - HAGLSN412 Sicherungselement 1P+N 25A L32 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250614120053

Artikelnummer

HAGLSN412

Herstellernummer

LSN412

Hersteller

HBO

Nennspannung:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Sicherungselement 1P+N 25A 400V L32 2M
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie