Startseite

HAGER - HAGLSN404 Sicherungselement 3P+N 25A L32 4M - LSN404

KopierenKopieren
HAGER - HAGLSN404 Sicherungselement 3P+N 25A L32 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250614120046

Artikelnummer

HAGLSN404

Herstellernummer

LSN404

Hersteller

HBO

Nennspannung:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Sicherungselement 3P+N 25A 400V L32 4M
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie