Startseite

HAGER - HAGLSN403 Sicherungselement 3P 25A L32 3PLE - LSN403

KopierenKopieren
HAGER - HAGLSN403 Sicherungselement 3P 25A L32 3PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LSN

EAN

3250614120039

Artikelnummer

HAGLSN403

Herstellernummer

LSN403

Hersteller

HBO

Nennspannung:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Sicherungselement 3P 25A 400V L32 3PLE