HAGER - HAGLSN402 Sicherungselement 2P 25A L32 2M - LSN402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250614120022
Artikelnummer
HAGLSN402
Herstellernummer
LSN402
Hersteller
HBO
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


