HAGER - HAGLSN401 Sicherungselement 1P 25A L32 1PLE - LSN401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
LSN
EAN
3250614120015
Artikelnummer
HAGLSN401
Herstellernummer
LSN401
Hersteller
HBO
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP2X


