HAGER - HAGKS72B BARRA RAME PREF M5 12X5 L245 Q4/5/EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 160 A
Ausführung - flach
Breite - 2 mm
Länge - 245 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
10 ST
EAN
3250613890117
Artikelnummer
HAGKS72B
Herstellernummer
KS72B
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom In:
160 A
Ausführung:
flach
Breite:
2 mm
Länge:
245 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Flexibel:
nein
Barra in rame preforata M5 12x5 L245mm sistema quadro q4 q5 q.evo