HAGER - HAGKJ125A RIPARTITORE MODULARE 2X125A 12 CONNESS. - KJ125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 96 mm
Breite - 126 mm
Tiefe - 44 mm
Max. Bemessungsstrom - 125 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
3250610144466
Artikelnummer
HAGKJ125A
Herstellernummer
KJ125A
Hersteller
HBO
Höhe:
96 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
44 mm
Max. Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5...35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5...35 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein


