Startseite
Neu

HAGER - HAGKJ100A RIPARTITORE MODULARE 4X100A 7 CONNESS. - KJ100A

KopierenKopieren
HAGER - HAGKJ100A RIPARTITORE MODULARE 4X100A 7 CONNESS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 1.5...25 mm²

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 28

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613803544

Artikelnummer

HAGKJ100A

Herstellernummer

KJ100A

Hersteller

HBO

Max. Bemessungsstrom:

100 A

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...25 mm²

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

28

Breite:

71 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

44 mm

Il ripartitore modulare a barrette mobili 4x100 A permette un'installazione veloce e sicura grazie al suo sistema di fissaggio a scatto, utilizzabile su guida DIN o su piastra. Ogni barra dispone di un totale di 7 connessioni (2x2,5-25 mm²e 5x1,5-16 mm²), garantendo versatilità. Il dispositivo include inoltre un supporto mobile per le barrette e un coperchio di protezione che si può rimuovere facilmente.