Startseite
Nicht mehr in Produktion

HAGER - HAGKJ01D RIPARTITORE A BARR MOD 4PX160A S.QUADRO - KJ01D

KopierenKopieren
HAGER - HAGKJ01D RIPARTITORE A BARR MOD 4PX160A S.QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 162 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613800253

Artikelnummer

HAGKJ01D

Herstellernummer

KJ01D

Hersteller

HBO

Montageart:

Schraube

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

162 mm

Tiefe:

60 mm

Höhe:

87 mm

Il ripartitore modulare a barrette mobili 4x160 A permette un'installazione veloce e sicura grazie al suo sistema di fissaggio a scatto, utilizzabile su guida DIN o su piastra. Ogni barra dispone di un totale di 12 connessioni (1x10-50 mm², 3x6-35 mm², 8x2,5-16 mm², 2x2,5-16 mm²), garantendo versatilità. Il dispositivo include inoltre un supporto mobile per le barrette e un coperchio di protezione che si può rimuovere facilmente.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie