Startseite

HAGER - HAGKDN463B Phasenschiene 4P Gabel 10mm2 63A 57M - KDN463B

KopierenKopieren
HAGER - HAGKDN463B Phasenschiene 4P Gabel 10mm2 63A 57M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 57

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 997.5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

KDN

EAN

3250613740979

Artikelnummer

HAGKDN463B

Herstellernummer

KDN463B

Hersteller

HBO

Anzahl der Phasen:

4

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

997.5 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module. Phasenschiene für passende Modulargeräte.