Startseite

HAGER - HAGKDN263B Phasenschiene 2P Gabel 10mm2 63A 57M - KDN263B

KopierenKopieren
HAGER - HAGKDN263B Phasenschiene 2P Gabel 10mm2 63A 57M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 57

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613740955

Artikelnummer

HAGKDN263B

Herstellernummer

KDN263B

Hersteller

HBO

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1000 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module. Phasenschiene für passende Modulargeräte.