Startseite

HAGER - HAGKB363C BARR. A PUNTALE 3P 63A 24M - KB363C

KopierenKopieren
HAGER - HAGKB363C BARR. A PUNTALE 3P 63A 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 420 mm

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613720124

Artikelnummer

HAGKB363C

Herstellernummer

KB363C

Hersteller

HBO

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

420 mm

Teilungsmaß:

17.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

8

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Zuschneidbar:

ja

Barretta di cablaggio a puntale per alimentazione orizzontale, colore grigio, progettata per una corrente nominale di 63 A. Ha una lunghezza di 210 mm, tensione nominale di tenuta d’impulso pari a 4 kV e un ingombro di 12 moduli DIN con passo 3P. La corrente di cortocircuito (Isc) è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili, garantendo un'alimentazione sicura e conforme alle normative.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie