HAGER - HAGHZI300 Hilfskontakt HIC 1NO + 1NC 20-160A - HZI300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613362928
Artikelnummer
HAGHZI300
Herstellernummer
HZI300
Hersteller
HBO
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
aufsteckbar
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


