HAGER - HAGHZC105 Achse 200mm fur Gerate 800-1800A - HZC105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 15 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Packung
1 ST
Produktserien
HZC1
EAN
3250613362324
Artikelnummer
HAGHZC105
Herstellernummer
HZC105
Hersteller
HBO
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
15 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
Achse 200mm für Geräte 800-1800A


