Startseite

HAGER - HAGHZC101 Achse 200mm fur Gerate 63-400A - HZC101

KopierenKopieren
HAGER - HAGHZC101 Achse 200mm fur Gerate 63-400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613362553

Artikelnummer

HAGHZC101

Herstellernummer

HZC101

Hersteller

HBO

Länge:

200 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Achse 200mm für Geräte 63-400A. Verlängerungsachse 200mm für Geräte 63-630A.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie