Startseite

HAGER - HAGHZC003 Drehantrieb fur Lastumschalter 800-1600A - HZC003

KopierenKopieren
HAGER - HAGHZC003 Drehantrieb fur Lastumschalter 800-1600A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

HZC0

EAN

3250613362348

Artikelnummer

HAGHZC003

Herstellernummer

HZC003

Hersteller

HBO

Farbe:

grau

Mit Achse:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Drehantrieb für Lastumschalter 630-1600A, schwarz