Startseite

HAGER - HAGHXW032H MAN ROTATIVA DIRETTA BLOCCO PORTA P630 - HXW032H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXW032H MAN ROTATIVA DIRETTA BLOCCO PORTA P630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - ja

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613152918

Artikelnummer

HAGHXW032H

Herstellernummer

HXW032H

Hersteller

HBO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia rotativa diretta con blocco porta per interruttori automatici scatolati h3+ P630. Consente l’interblocco dell’anta, impedendo l’apertura quando l’interruttore è in posizione ON. Tre posizioni visibili: ON, OFF e TRIP. Bloccabile con lucchetti. Serratura a chiave opzionale.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie