Startseite

HAGER - HAGHXT032H MAN ROTATIVA DIRETTA BLOCCO PORTA P250 - HXT032H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXT032H MAN ROTATIVA DIRETTA BLOCCO PORTA P250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - ja

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613152857

Artikelnummer

HAGHXT032H

Herstellernummer

HXT032H

Hersteller

HBO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia rotativa diretta con blocco porta per interruttori automatici scatolati h3+ P250. Garantisce l’interblocco dell’anta, impedendo l’apertura quando l’interruttore è in posizione ON, per una sicurezza operativa ottimale. Le posizioni ON, OFF e TRIPsono chiaramente visibili. Il sistema è bloccabile con lucchetti e prevede serratura a chiave opzionale per una protezione aggiuntiva.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie