Startseite

HAGER - HAGHXA025H CONT AUX X/P160-P630 1NO+NC 125VAC LOW - HXA025H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXA025H CONT AUX X/P160-P630 1NO+NC 125VAC LOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613346430

Artikelnummer

HAGHXA025H

Herstellernummer

HXA025H

Hersteller

HBO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Contatto ausiliario AX a bassa impedenza 1 NO + 1 NC 125 V AC compatibili con interruttori scatolati h3 x160, x250 e h3+ P160, P250, P630. Segnalano a distanza la posizione dei contatti principali dell’interruttore automatico (aperto/chiuso). Progettati per impianti di controllo e monitoraggio. Collegamento semplice tramite morsetti a molla per cavi rigidi o flessibili.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie