Startseite

HAGER - HAGHWY090H PROTEZIONE PULSANTI HW2/4 - HWY090H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHWY090H PROTEZIONE PULSANTI HW2/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250613232917

Artikelnummer

HAGHWY090H

Herstellernummer

HWY090H

Hersteller

HBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Il coperchio di protezione per pulsanti ON/OFF è studiato per interruttori aperti hw+ HW2. Protegge i pulsanti di apertura (PUSH OFF) e chiusura (PUSH ON) da azionamenti accidentali o non autorizzati. Realizzato con due coperchi trasparenti, può essere bloccato singolarmente o insieme tramite lucchetti (fino a 3, non forniti) di 6 mm di diametro massimo. Permette anche di bloccare il pulsante di apertura (PUSH OFF) per evitare chiusure indesiderate.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie