HAGER - HAGHWX044H CONTATTO AUX STANDARD HW2/4 - HWX044H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613151287
Artikelnummer
HAGHWX044H
Herstellernummer
HWX044H
Hersteller
HBO
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


