HAGER - HAGHWX040H CONTATTO AUSILIARIO STANDARD HW1 - HWX040H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613232801
Artikelnummer
HAGHWX040H
Herstellernummer
HWX040H
Hersteller
HBO
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


