HAGER - HAGHR700 TORO CIRCOL. DIAM. 30MM PER REL HR5XX - HR700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Öffnungsdurchmesser - 30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
3250613281366
Artikelnummer
HAGHR700
Herstellernummer
HR700
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schutzstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Toroide circolare, dal diametro di 30 mm, specificamente ideato per operare con i relè della serie HR5xx. Con una portata di 50 A, garantisce un efficace intervento in caso di guasto a terra. Per assicurare la massima efficacia e un intervento tempestivodel relè in caso di guasto, è fondamentale che i conduttori di passaggio attraversino centralmente il toroide.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


