Startseite

HAGER - HAGHMX425 INTERR.AUTOM 50KA 25A 4P C 6M - HMX425

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX425 INTERR.AUTOM 50KA 25A 4P C 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

HMX

EAN

3250613232085

Artikelnummer

HAGHMX425

Herstellernummer

HMX425

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 4 polig 50kA C-Charakteristik 25A 6 Module