Startseite

HAGER - HAGHMX325 INTERR.AUTOM 50KA 25A 3P C 4.5M - HMX325

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX325 INTERR.AUTOM 50KA 25A 3P C 4.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

HMX

EAN

3250613232009

Artikelnummer

HAGHMX325

Herstellernummer

HMX325

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 3 polig 50kA C-Charakteristik 25A 4.5 Module