Startseite

HAGER - HAGHMX316 INTERR.AUTOM 50KA 16A 3P C 4.5M - HMX316

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX316 INTERR.AUTOM 50KA 16A 3P C 4.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

HMX

EAN

3250613231989

Artikelnummer

HAGHMX316

Herstellernummer

HMX316

Hersteller

HBO

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico magnetotermico da 16 A (In), ideale per impianti industriali e del terziario. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con potere d’interruzione di 50 kA come da CEI EN 60947-2 (Icu). Funziona a 400 V a 50/60 Hz di frequenza, ha 3 poli protetto, curva C e ingombro compatto di 4.5 moduli DIN. Affidabile e adatto ad ambienti ad alta intensità elettrica.