Startseite

HAGER - HAGHMX250 INTERR.AUTOM 50KA 50A 2P C 3M - HMX250

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX250 INTERR.AUTOM 50KA 50A 2P C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 50 kA

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3250613231958

Artikelnummer

HAGHMX250

Herstellernummer

HMX250

Hersteller

HBO

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

50 kA

Spannungsart:

AC

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore automatico magnetotermico da 50 A (In), ideale per impianti industriali e del terziario. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con potere d’interruzione di 50 kA come da CEI EN 60947-2 (Icu). Funziona a 230 V a 50/60 Hz di frequenza, ha 2 poli protetto, curva C e ingombro compatto di 3 moduli DIN. Affidabile e adatto ad ambienti ad alta intensità elettrica.