HAGER - HAGHMX225 INTERR.AUTOM 50KA 25A 2P C 3M - HMX225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
HMX
EAN
3250613231927
Artikelnummer
HAGHMX225
Herstellernummer
HMX225
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP2X


