Startseite

HAGER - HAGHMX125 INTERR.AUTOM 50KA 25A 1P C 1.5M - HMX125

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX125 INTERR.AUTOM 50KA 25A 1P C 1.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

HMX

EAN

3250613231842

Artikelnummer

HAGHMX125

Herstellernummer

HMX125

Hersteller

HBO

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico magnetotermico da 25 A (In), ideale per impianti industriali e del terziario. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con potere d’interruzione di 50 kA come da CEI EN 60947-2 (Icu). Funziona a 230 V a 50/60 Hz di frequenza, ha 1 polo protetto, curva C e ingombro compatto di 1.5 moduli DIN. Affidabile e adatto ad ambienti ad alta intensità elettrica.