Startseite

HAGER - HAGHMF380 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 80A10 KA C 4. - HMF380

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMF380 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 80A10 KA C 4.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

HMF

EAN

3250613231033

Artikelnummer

HAGHMF380

Herstellernummer

HMF380

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA C-Charakteristik 80A 4.5 Module