Startseite

HAGER - HAGHMF199 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 125A10 KA C 1 - HMF199

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMF199 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 125A10 KA C 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

HMF

EAN

3250613230999

Artikelnummer

HAGHMF199

Herstellernummer

HMF199

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA C-Charakteristik 125A 1.5 Module