Startseite

HAGER - HAGHMF180 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 80A10 KA C 1. - HMF180

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMF180 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 80A10 KA C 1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

HMF

EAN

3250613230975

Artikelnummer

HAGHMF180

Herstellernummer

HMF180

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore automatico magnetotermico da 80 A (In), ideale per impianti industriali e del terziario. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con potere d’interruzione di 10000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e 10 kA come da CEI EN 60947-2 (Icu). Funziona a 230 V a 50/60 Hz di frequenza, ha 1 polo protetto, curva C e ingombro compatto di 1.5 moduli DIN. Affidabile e adatto ad ambienti ad alta intensità elettrica.