HAGER - HAGHMD480 LS-Schalter 4 polig 15kA D-80A 6M - HMD480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613230340
Artikelnummer
HAGHMD480
Herstellernummer
HMD480
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Schutzart (IP):
IP20


