Startseite

HAGER - HAGHMD380 LS-Schalter 3 polig 15kA D-80A 4.5M - HMD380

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMD380 LS-Schalter 3 polig 15kA D-80A 4.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613230319

Artikelnummer

HAGHMD380

Herstellernummer

HMD380

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA D-Charakteristik 80A 4.5 Module. Leitungsschutzschalter nach IEC 60898-1, IEC 40946-2, DIN EN 60898-1, DIN EN 60947-2 , Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Anschlussklemme mit Klemmkraftausgleich, Klemmkraftverstärkung und Klemmbacken. Abgangsseitiger Nebenanschluss für Flachstecker. Verriegelungs- und Plombiermöglichkeiten direkt am Knebel. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.