Startseite

HAGER - HAGHCW401AR INT MAN SEZ H3+ P630 4P 400A - HCW401AR

KopierenKopieren
HAGER - HAGHCW401AR INT MAN SEZ H3+ P630 4P 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

519 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613198749

Artikelnummer

HAGHCW401AR

Herstellernummer

HCW401AR

Hersteller

HBO

Interruttore manovra sezionatore h3+ serie P630, versione fissa a 4 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, consente un sezionamento sicuro senza sganciatore. Offre una corrente nominale (In) di 400 A, tensione Ue fino a 690 V e resiste a una corrente di breve durata Icw pari a 5 kA, in conformità alla norma CEI EN 60947-3.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie